Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherheitstransformator 100 VA 12-24 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherheitstransformator 100 VA 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228575R0812

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 4.17 A

  • Max. Ausgangsstrom - 4.17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542285755

Sonepar Artikelnummer

120960728

Hersteller Artikelnummer

2CSM228575R0812

Hersteller Typ

TS100/12-24 C

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228575R0812

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

4.17 A

Max. Ausgangsstrom:

4.17 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

6

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

100 W

Max. Verlustleistung:

1 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

107 mm

Höhe:

95 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

1.450 kg

Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungs-Versorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen.