Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherheitstransformator 40 VA 12-24 V AC Sekundärspannung

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherheitstransformator 40 VA 12-24 V AC Sekundärspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM401043R0811

  • Primärspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 1.67 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Max. Ausgangsleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542928607

Sonepar Artikelnummer

121301000

Hersteller Artikelnummer

2CSM401043R0811

Hersteller Typ

TS40/12-24C

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM401043R0811

Primärspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

1.67 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

120 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.965 kg

Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungs-Versorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen.