Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherung 10,3x38 1A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherung 10,3x38 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM213456R1801

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0.25 W

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542134565

Sonepar Artikelnummer

121301447

Hersteller Artikelnummer

2CSM213456R1801

Hersteller Typ

E9F1 PV

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM213456R1801

Bemessungsstrom:

1 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.25 W

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

Zylindrische Sicherungen der Serie E 9F PV werden speziell für den Überstromschutz von Pho-tovoltaik-Anwendungen bis 1000 V Gleichstrom verwendet. Dank des großen Strombereichs von 1 A bis 30 A und der hohen Bemessungsspannung von 1000 V DC eignet sich die Serie E 9F PV ideal zum Schutz von Strängen, Frequenzumrichtern und OVR Überspannungsableitern gemäß IEC 60269-6 ''Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze für den Schutz von solaren photovoltaischen Energieerzeugungssystemen”.