ABB - Sicherung 22x58mm für E90/125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM257183R1801
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 1.25 W
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542571834
Sonepar Artikelnummer
121301199
Hersteller Artikelnummer
2CSM257183R1801
Hersteller Typ
E 9F22 GG4
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM257183R1801
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.25 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.048 kg


