ABB - Sicherung 22x58mm für E90/125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM258223R1801
Bemessungsstrom - 16 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 2.5 W
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542582236
Sonepar Artikelnummer
121301204
Hersteller Artikelnummer
2CSM258223R1801
Hersteller Typ
E 9F22 GG16
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM258223R1801
Bemessungsstrom:
16 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.5 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.048 kg


