Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherungen für Photovoltaik bis 1500 V DC 15A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherungen für Photovoltaik bis 1500 V DC 15A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM205345R1801

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 3.48 W

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542053453

Sonepar Artikelnummer

121301218

Hersteller Artikelnummer

2CSM205345R1801

Hersteller Typ

E9F15 PV1500

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM205345R1801

Bemessungsstrom:

15 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.48 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.010 kg

Die E 9F PV Reihe der zylindrischen Sicherungen wurde speziell für den Schutz von Gleichstrom-Schaltungen bis 1500 V ausgelegt. Diese Sicherungen sind der beste Weg, um Photovoltaikanlagen zu schützen. Verfügbar sind die Sicherungen E 9F PV in der Größe 10.3 x 38 mm für bis zu 30 A Nennstrom bei Nennspannung 1000 V DC oder in der Größe 10 x 85 mm bis 32 A Nennstrom bei Nennspannung von 1500 V DC.