ABB - Sicherungs-Trennschalter 3Pol 20A für Sicherungseinstatz 8,5 x 31,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM200943R1801
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542009436
Sonepar Artikelnummer
121301437
Hersteller Artikelnummer
2CSM200943R1801
Hersteller Typ
E93/20 3P,20A
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM200943R1801
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.183 kg


