ABB - Sicherungs-Trennschalter1Pol32A für Sicherungseinsatz 10,3 x 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM202483R1801
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542024835
Sonepar Artikelnummer
121301144
Hersteller Artikelnummer
2CSM202483R1801
Hersteller Typ
E91/32S
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM202483R1801
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.062 kg


