Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherungsautomat - SU200M - 1P - 10 A - K(230 V AC) 11.2 kA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherungsautomat - SU200M - 1P - 10 A - K(230 V AC) 11.2 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS271337R0427

  • Auslösecharakteristik - K

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779930093

Sonepar Artikelnummer

121050869

Hersteller Artikelnummer

2CDS271337R0427

Hersteller Typ

SU201M-K10

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS271337R0427

Auslösecharakteristik:

K

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

11.2 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsspannung:

277 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

2.1 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.122 kg

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.