Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherungshalter 1+N Pol 20A für Sicherungseinsatz 8,5 x 31,5mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherungshalter 1+N Pol 20A für Sicherungseinsatz 8,5 x 31,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM200703R1801

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542007036

Sonepar Artikelnummer

121301142

Hersteller Artikelnummer

2CSM200703R1801

Hersteller Typ

E91HN/20S

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM200703R1801

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.071 kg

E 90h Sicherungshalter eignen sich für Schutz gegen Überlasten und Kurzschlüsse.Sie sind als einfaches 1P+N-Modul und als dreifaches 3P+N-Modul erhältlich und für eine Verwendung mit zylindrischen gG und aM Sicherungseinsätzen ausgelegt. Das Gehäuse ist aus selbstverlöschendem Material mit hohen Temperaturwiderstand hergestellt und die Kontaktschellen bestehen aus versilbertem Kupfer. E 90h Sicherungshalter können plombiert oder abgeschlossen werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten. Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung.