Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherungshalter 1P+N In=30A mit Sicherungsbruchanzeige

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherungshalter 1P+N In=30A mit Sicherungsbruchanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM299902R1801

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542999027

Sonepar Artikelnummer

120961844

Hersteller Artikelnummer

2CSM299902R1801

Hersteller Typ

E91N/30SCC

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM299902R1801

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.139 kg

Die E 90 Sicherungshalter für zylindrische Sicherungseinsätze der Klasse CC wurden speziell für den nordamerikanischen Markt gemäß den UL-Normen entwickelt. Gemäß den Bezugsnormen UL 4248-1 und UL 4248-4 gibt es sie in Ausführungen mit einer Bemessungsspannung bis zu 600 V und einem Bemessungsstrom bis zu 30 A. Sie sind in den Ausführungen 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N und 4P erhältlich. Sie können mit einem Vorhängeschloss (offene Stellung) abgeschlossen bzw. plombiert (geschlossene Stellung) werden.E 90 Sicherungshalter sind eine ideale Lösung für Prozessleitsysteme und Industrieanlagen, Automatisierungssysteme und Steuerkreise. Die Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige zeigen einen Ausfall der Sicherung durch ein visuelles Signal an.