ABB - Sicherungshalter für Photovoltaik bis 1500 V DC für Sicherungen 10x85/14x85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM202041R1801
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542020417
Sonepar Artikelnummer
121301223
Hersteller Artikelnummer
2CSM202041R1801
Hersteller Typ
E 91/32 PV1500E
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM202041R1801
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.3
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.080 kg


