ABB - Sicherungslasttrennschalter 3P 32A Rahmenklemmen zyl. Sichereins. 10x38 Phasenab 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622346R0001
Nennspannung - 690 V
Montageart - Sammelschiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019805108
Sonepar Artikelnummer
120759530
Hersteller Artikelnummer
1SEP622346R0001
Hersteller Typ
XLPD0-FS-1038-3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622346R0001
Nennspannung:
690 V
Montageart:
Sammelschiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.200 kg


