ABB - Sicherungslasttrennschalter 3P 400A m. mont. Griff seitliche Betätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105108R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019309064
Sonepar Artikelnummer
120705210
Hersteller Artikelnummer
1SCA105108R1001
Hersteller Typ
OS400DS03K
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA105108R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
14 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
links
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.820 kg


