ABB - Sicherungslasttrennschalter ZLBM910A-3P-M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP620053R3000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 910 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840093602
Sonepar Artikelnummer
120759517
Hersteller Artikelnummer
1SEP620053R3000
Hersteller Typ
ZLBM910A-3P-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP620053R3000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
910 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
unten
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
9.500 kg


