ABB - Sicherungssockel D0,1P.,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE161001R1902
Polzahl - 1
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Ausführung mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779655811
Sonepar Artikelnummer
121300984
Hersteller Artikelnummer
2CDE161001R1902
Hersteller Typ
ISS63/1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE161001R1902
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.076 kg


