ABB - Sicherungssockel D0,3P.,16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE113001R1902
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779655804
Sonepar Artikelnummer
121300985
Hersteller Artikelnummer
2CDE113001R1902
Hersteller Typ
ISS16/3
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE113001R1902
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.230 kg


