ABB - Sicherungssockel D0,3P.,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE163001R1902
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Ausführung mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779655828
Sonepar Artikelnummer
120742988
Hersteller Artikelnummer
2CDE163001R1902
Hersteller Typ
ISS63/3
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE163001R1902
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.230 kg


