ABB - Sicherungsunterteil 1-polig Berührungsschutz IP20 Anschlussschienenbreite 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151157R1001
Baugröße - NH00
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 160 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814810
Sonepar Artikelnummer
121303418
Hersteller Artikelnummer
1SCA151157R1001
Hersteller Typ
OFAZ00S1L
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151157R1001
Baugröße:
NH00
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.197 kg


