ABB - Sicherungsunterteil 1-polig Berührungsschutz IP20 Anschlussschienenbreite 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151174R1001
Baugröße - NH3
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814988
Sonepar Artikelnummer
121303436
Hersteller Artikelnummer
1SCA151174R1001
Hersteller Typ
OFAZ3S1
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151174R1001
Baugröße:
NH3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.984 kg


