ABB - Sicherungsunterteil 1P offen mit Trennwänden IP00Anschlussschienenbreite 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151160R1001
Baugröße - NH1
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814841
Sonepar Artikelnummer
121303421
Hersteller Artikelnummer
1SCA151160R1001
Hersteller Typ
OFAZ1P1
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151160R1001
Baugröße:
NH1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.441 kg


