ABB - Sicherungsunterteil 2P mit Berührungsschutz IP20Anschlussschienenbreite 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151168R1001
Baugröße - NH2
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 400 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814926
Sonepar Artikelnummer
121303430
Hersteller Artikelnummer
1SCA151168R1001
Hersteller Typ
OFAZ2S2
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151168R1001
Baugröße:
NH2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.289 kg


