ABB - Sicherungsunterteil 3-polig Berührungsschutz IP20 Anschlussschienenbreite 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151164R1001
Baugröße - NH1
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 250 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814889
Sonepar Artikelnummer
121303424
Hersteller Artikelnummer
1SCA151164R1001
Hersteller Typ
OFAZ1S3
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151164R1001
Baugröße:
NH1
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.673 kg


