ABB - Sicherungsunterteil 3P offen mit Trennwänden IP00Anschlussschienenbreite 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA151173R1001
Baugröße - NH3
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 630 A
Reiterausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019814971
Sonepar Artikelnummer
121303433
Hersteller Artikelnummer
1SCA151173R1001
Hersteller Typ
OFAZ3P3
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA151173R1001
Baugröße:
NH3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.244 kg


