Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Siem.1600 3P T1000 PE50 F KU. PBLS1316A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siem.1600 3P T1000 PE50 F KU. PBLS1316A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004435M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646952929

Sonepar Artikelnummer

121263961

Hersteller Artikelnummer

1STQ004435M0000

Hersteller Typ

PBLS1316A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004435M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

41.045 kg

ABB PBLS1316A Sammelschienen-Abgangskasten 1600 A, 3-polig, Tiefe T1000, PE 50%, Flachkupfer, Siemens-kompatibel (A-Variante). Steckbarer Abgangskasten fuer Siemens-kompatible ABB MBBS-Sammelschienensysteme, direkte elektrische und mechanische Steckverbindung mit dem Sammelschienensystem. PE-Anschluss 50% des Hauptleiterquerschnitts, Flachkupfer.