ABB - Siem.1600 TopPanT1000B600IP30 PTBS1136

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009802B0000
Breite - 591 mm
Höhe - 79.5 mm
Tiefe - 991 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646974587
Sonepar Artikelnummer
121263190
Hersteller Artikelnummer
1STQ009802B0000
Hersteller Typ
PTBS1136
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009802B0000
Breite:
591 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
991 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
25.575 kg


