Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Siem.4000 TopPanT1000B800IP30 PTBS4138A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siem.4000 TopPanT1000B800IP30 PTBS4138A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004689M0000

  • Breite - 791 mm

  • Höhe - 79.5 mm

  • Tiefe - 991 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646960368

Sonepar Artikelnummer

121263076

Hersteller Artikelnummer

1STQ004689M0000

Hersteller Typ

PTBS4138A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004689M0000

Breite:

791 mm

Höhe:

79.5 mm

Tiefe:

991 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

32.147 kg

ABB Top-Panel Siemens 4000 A PTBS4138A, Schranktiefe 1000 mm, Schrankbreite 800 mm, IP30, A-Variante. Oberpaneel für Siemens-4000-A-Leistungsschalter-Aufbauten in ABB-Schaltschränken (T 1000 × B 800 mm), IP30-Schutz, kompatibel mit Siemens-Einbaugeometrie im ABB-Schranksystem.