ABB - Siem.4000 TopPanT800B800IP30 PTBS4838A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004685M0000
Breite - 791 mm
Höhe - 79.5 mm
Tiefe - 791 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646960320
Sonepar Artikelnummer
121263072
Hersteller Artikelnummer
1STQ004685M0000
Hersteller Typ
PTBS4838A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004685M0000
Breite:
791 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
791 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
28.481 kg


