Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Siemen.1600 3P T600 PE25 W KU PBLS1362A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.1600 3P T600 PE25 W KU PBLS1362A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004234M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950918

Sonepar Artikelnummer

121263962

Hersteller Artikelnummer

1STQ004234M0000

Hersteller Typ

PBLS1362A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004234M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

36.016 kg

ABB PBLS1362A Sammelschienen-Abgangskasten 1600 A, 3-polig, Tiefe T600, PE 25%, Winkelkupfer, Siemens-kompatibel (A-Variante). Steckbarer Abgangskasten fuer Siemens-kompatible ABB MBBS-Sammelschienensysteme, direkte elektrische und mechanische Steckverbindung mit dem Sammelschienensystem. PE-Anschluss 25% des Hauptleiterquerschnitts, Winkelkupfer.