Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Siemen.1600 3P T800 PE25 W KU PBLS1382

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.1600 3P T800 PE25 W KU PBLS1382

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009366B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646958891

Sonepar Artikelnummer

121263967

Hersteller Artikelnummer

1STQ009366B0000

Hersteller Typ

PBLS1382

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009366B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

53.269 kg

ABB PBLS1382 Sammelschienen-Abgangskasten 1600 A, 3-polig, Tiefe T800, PE 25%, Winkelkupfer, Siemens-kompatibel. Steckbarer Abgangskasten fuer Siemens-kompatible ABB MBBS-Sammelschienensysteme, direkte elektrische und mechanische Steckverbindung mit dem Sammelschienensystem. PE-Anschluss 25% des Hauptleiterquerschnitts, Winkelkupfer.