Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Siemen.1600 3P T800 PE50 F Ku PBLS1386

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.1600 3P T800 PE50 F Ku PBLS1386

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009672B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646972835

Sonepar Artikelnummer

121262641

Hersteller Artikelnummer

1STQ009672B0000

Hersteller Typ

PBLS1386

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009672B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

57.124 kg

ABB PBLS1386 Sammelschienen-Abgangskasten 1600 A, 3-polig, Tiefe T800 mm, PE-Schiene 50 mm², Flachkupfer, kompatibel mit Siemens-Sammelschienensystem. Steckbarer Abgangskasten für den werkseitig konfigurierten Anschluss von Unterverteilungen oder Direktverbrauchern an das Sammelschienensystem, Schutzleiteranschluss integriert.