Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Siemen.2500 4P T600 PE50 W.Ku PBLS2465

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.2500 4P T600 PE50 W.Ku PBLS2465

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009364B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646958884

Sonepar Artikelnummer

121262000

Hersteller Artikelnummer

1STQ009364B0000

Hersteller Typ

PBLS2465

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009364B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

110.522 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PBLS2465, Siemens 2500 A, 4-polig, Schranktiefe 600 mm, PE 50 mm, Weichkupfer. Sonderanschlussstück aus Weichkupfer für die Verbindung von ABB-Sammelschienen mit Siemens-Leistungsschaltern (4P, 2500 A) in ABB-Schränken (T 600 mm), PE-Querschnitt 50 mm für normgerechte Schutzleiteranbindung.