Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Siemen.3200 3P T1000 PE50 F KU. PBLS3316

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.3200 3P T1000 PE50 F KU. PBLS3316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009686B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646981905

Sonepar Artikelnummer

121264201

Hersteller Artikelnummer

1STQ009686B0000

Hersteller Typ

PBLS3316

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009686B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

154.824 kg

ABB N-Leiter-Anschlussstück PBLS3316, Siemens 3200 A, 3P-polig, Schranktiefe 1000 mm, PE 50%, F-Ausführung. Kupfer-N-Leiter-Anschlussstück für Siemens-3200-A-Leistungsschalter (3PP, T 1000 mm) im ABB-MBBS-System, kompatibel mit Siemens-Schaltergeometrie, F-Ausführung, PE-Anteil 50%.