Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Siemen.3200 3P T600 PE50 W KU PBLS3365A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Siemen.3200 3P T600 PE50 W KU PBLS3365A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004242M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950994

Sonepar Artikelnummer

121264208

Hersteller Artikelnummer

1STQ004242M0000

Hersteller Typ

PBLS3365A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004242M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

125.526 kg

ABB N-Leiter-Anschlussstück PBLS3365A, Siemens 3200 A, 3P-polig, Schranktiefe 600 mm, PE 50%, W-Ausführung, A-Variante. Kupfer-N-Leiter-Anschlussstück für Siemens-3200-A-Leistungsschalter (3PP, T 600 mm) im ABB-MBBS-System, kompatibel mit Siemens-Schaltergeometrie, W-Ausführung, PE-Anteil 50%.