ABB - Siemen.3200 Top pan.T1000B800 PTBS3108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009471B0000
Breite - 791 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 991 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646981585
Sonepar Artikelnummer
121263288
Hersteller Artikelnummer
1STQ009471B0000
Hersteller Typ
PTBS3108
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009471B0000
Breite:
791 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
991 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
32.208 kg


