ABB - Signal-/Hilfskontakt 2W umschaltbarer Signal-/Hilfsk. und Hilfsk. 2 Wechsler CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ940070R0001
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941593482085
Sonepar Artikelnummer
121301538
Hersteller Artikelnummer
2TAZ940070R0001
Hersteller Typ
S3C-H-S/H6R
Hersteller Artikel Nr.:
2TAZ940070R0001
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


