Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Signal- und Hilfskontakt für F204 125A F204B 80-125A und F200B+

ABB
kopierenkopieren
ABB - Signal- und Hilfskontakt für F204 125A F204B 80-125A und F200B+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSF200922R0001

  • Gerätemontage - sonstige

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542600527

Sonepar Artikelnummer

120457171

Hersteller Artikelnummer

2CSF200922R0001

Hersteller Typ

F2 125A-B S/H

Hersteller Artikel Nr.:

2CSF200922R0001

Gerätemontage:

sonstige

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Signalkontakt/Hilfsschalter (umschaltbar) für RCCB F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links) Funktion: Anzeige der Schaltstellung des FI-Schutzschalters (RCCBs) oder Anzeige im Fehlerfall das FI-Schutzschalter durch einen Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst hat (umschaltbar).