Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Signalkontakt 1 Wechsler 10A für Anwendungen nach UL489

ABB
kopierenkopieren
ABB - Signalkontakt 1 Wechsler 10A für Anwendungen nach UL489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200924R0001

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779615624

Sonepar Artikelnummer

120238372

Hersteller Artikelnummer

2CDS200924R0001

Hersteller Typ

S2C-S6RU

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200924R0001

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.035 kg

Signalkontakt für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter SU200M & SU200 PR nach UL489 und CSA 22.2 No 5. Funktion: Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten. 1 Wechselkontakt 10A, Mindestbetriebsstrom 10mA bei 12V bzw. 5mA bei 24V zur Sicherstellung der Kontaktierung