Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Signalkontakt 1W für SN201, DS203NC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Signalkontakt 1W für SN201, DS203NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200924R0001

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542104957

Sonepar Artikelnummer

121301548

Hersteller Artikelnummer

2CSS200924R0001

Hersteller Typ

SN201-S 1S+1Ö

Hersteller Artikel Nr.:

2CSS200924R0001

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Signalkontakt für FI/LS-Schalter (RCBO) DS203NC (3P+N in 4 Modulen). Funktion: Anzeige im Fehlerfall das FI/LS-Schalters (RCBO) durch einen Überstrom/Kurzschluss oder Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst hat.