ABB - Signalkontakt/Hilfsschalter umschaltbar 1 Wechsler 10A Rechtsanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200922R0001
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016779563819
Sonepar Artikelnummer
120156338
Hersteller Artikelnummer
2CDS200922R0001
Hersteller Typ
S2C-S/H6R
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS200922R0001
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg


