ABB - Sinus-Moosgummi Flansch 5/-XA ZW58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060123R9999
Typ - gerade
Breite - 1250 mm
Höhe - 180 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617601234
Sonepar Artikelnummer
121307286
Hersteller Artikelnummer
2CPX060123R9999
Hersteller Typ
ZW58
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060123R9999
Typ:
gerade
Breite:
1250 mm
Höhe:
180 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
1.770 kg


