ABB - SJR/S4.24.2.1 SMI-Jalousie-/ Rollladenaktor, LoVo, 4fach, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110143R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779864466
Sonepar Artikelnummer
120337019
Hersteller Artikelnummer
2CDG110143R0011
Hersteller Typ
SJR/S4.24.2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110143R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
0 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.210 kg


