ABB - SK45020-L Signalkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF201052R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270111145
Sonepar Artikelnummer
120754164
Hersteller Artikelnummer
2CCF201052R0001
Hersteller Typ
SK45020-L
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF201052R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


