ABB - SK45020-R Signalkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF201053R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270111169
Sonepar Artikelnummer
120754165
Hersteller Artikelnummer
2CCF201053R0001
Hersteller Typ
SK45020-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF201053R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


