ABB - SLE 1 Fuse switch disconnector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000840A1000
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980014477
Sonepar Artikelnummer
121258610
Hersteller Artikelnummer
2CGD000840A1000
Hersteller Typ
SLE 1 Sicherungslasttrennschalter
Hersteller Artikel Nr.:
2CGD000840A1000
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.000 kg


