Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SMB/S1.1 Störmeldebaustein REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - SMB/S1.1 Störmeldebaustein REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6310085R0111

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779580922

Sonepar Artikelnummer

120138310

Hersteller Artikelnummer

GHQ6310085R0111

Hersteller Typ

SMB/S 1.1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6310085R0111

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.100 kg

Erfasst bis zu 100 Störmeldungen und verarbeitet diese zuverlässig im Baustein. Optische und akustische Sammelmeldungen sorgen für sofortige Aufmerksamkeit. Meldungen können quittiert Datenverluste gemeldet und aktuelle Werte zentral abgefragt werden. Unterstützt alle Meldungsarten nach DIN 19 235 inklusive Dauerlicht Einfachblinklicht Einfachquittierung und Motormeldung – für maximale Sicherheit und Transparenz.