Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SMILE 10EA Not-Halt-Taster 2 x NC, 1 m Kabel (5 x 0.34 qmm)

ABB
kopierenkopieren
ABB - SMILE 10EA Not-Halt-Taster 2 x NC, 1 m Kabel (5 x 0.34 qmm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030051R0400

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024432190

Sonepar Artikelnummer

120893515

Hersteller Artikelnummer

2TLA030051R0400

Hersteller Typ

Smile 10 EA

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA030051R0400

Art der Entriegelung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.112 kg

Ein Not-Halt-Taster muss die Maschine so schnell wie möglich stoppen. Um einen schnellen Stillstand zu erreichen schaltet man entweder die Energie direkt ab, oder man lässt einen Frequenzumrichter herunterfahren und schaltet dann mit einer kleinen Verzögerung die Energie ab. Ein Not-Halt-Taster darf keine anderen Gefahren auslösen. Not-Halt-Taster erreichen bis PL e/Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1. Viele Modelle haben eine LED-Anzeige am Taster.