Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Smile 11 SA Tina Maschinen-Stop-Taster

ABB
kopierenkopieren
ABB - Smile 11 SA Tina Maschinen-Stop-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030050R0500

  • Bauform der Linse - rund

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024432367

Sonepar Artikelnummer

121303312

Hersteller Artikelnummer

2TLA030050R0500

Hersteller Typ

SMILE 11 SA TINA TYPE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA030050R0500

Bauform der Linse:

rund

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.076 kg

Maschinen-Stopp-Taster, Reset-Taster und Bedienboxen von ABB sind einfach zu integrierende Bedienelemente für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die Montage der Smile-Typen erfolgt lediglich mit zwei Schrauben und einem M12-Anschluss.