ABB - Smissline Modul MC302HS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042133R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421337
Sonepar Artikelnummer
121307155
Hersteller Artikelnummer
2CPX042133R9999
Hersteller Typ
MC302HS
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042133R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Einbautiefe:
215 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.853 kg


