ABB - Smissline Modul MC305VS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042910R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617429104
Sonepar Artikelnummer
121304225
Hersteller Artikelnummer
2CPX042910R9999
Hersteller Typ
MC305VS
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042910R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Einbautiefe:
275 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.160 kg


